SIEMENS - SIEBVP233570 BD01-AK2HX-F - BVP233570
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169759328
Artikelnummer
SIEBVP233570
Herstellernummer
BVP233570
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm


