SIEMENS - SIEBVP261489 BD2A-3-400-SB-3 - BVP261489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Farbe - grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
4019169785877
Artikelnummer
SIEBVP261489
Herstellernummer
BVP261489
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
12
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
325 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm