SIEMENS - SIEBVP261505 BD2A-3-800-SB-1 - BVP261505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786034
Artikelnummer
SIEBVP261505
Herstellernummer
BVP261505
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
4
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
125 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm