Startseite

SIEMENS - SIEBVP261721 BD2C-3-400-SB-3 - BVP261721

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP261721 BD2C-3-400-SB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169786775

Artikelnummer

SIEBVP261721

Herstellernummer

BVP261721

Hersteller

SIE

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Farbe:

grau

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

3250 mm

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

BD2C-3-400-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 400 A, N+ PE, 12 punti di derivazione.