SIEMENS - SIEBVP261751 BD2C-3-1250-SB-3 - BVP261751
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169787079
Artikelnummer
SIEBVP261751
Herstellernummer
BVP261751
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
12
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
3250 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm