SIEMENS - SIEBVP261793 BD2A-400-LH - BVP261793
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Farbe - grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
4019169787130
Artikelnummer
SIEBVP261793
Herstellernummer
BVP261793
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
0.36 mm
BD2A-400-LH ginocchio indietro X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A.


