Startseite

SIEMENS - SIEBVP261980 BD2-1000-MBAL - BVP261980

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP261980 BD2-1000-MBAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787536

Artikelnummer

SIEBVP261980

Herstellernummer

BVP261980

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

3 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

BD2-1000-MBAL Piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1000 A.