SIEMENS - SIEBVP261982 BD2-1250-EBAL - BVP261982
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169787550
Artikelnummer
SIEBVP261982
Herstellernummer
BVP261982
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
BD2-1250-EBAL Piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1250 A.


