SIEMENS - SIEBVP261995 BD2A-400-EE - BVP261995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
4019169787666
Artikelnummer
SIEBVP261995
Herstellernummer
BVP261995
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
687 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm