SIEMENS - SIEBVP262000 BD2A-1000-ME - BVP262000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787710
Artikelnummer
SIEBVP262000
Herstellernummer
BVP262000
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1250 mm
Breite:
783 mm
Höhe:
374 mm
BD2A-1000-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 1000 A.


