SIEMENS - SIEBVP262001 BD2C-250-EE - BVP262001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
4019169787727
Artikelnummer
SIEBVP262001
Herstellernummer
BVP262001
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
563 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
144 mm


