Startseite

SIEMENS - SIEBVP262006 BD2C-1000-EE - BVP262006

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP262006 BD2C-1000-EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787772

Artikelnummer

SIEBVP262006

Herstellernummer

BVP262006

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

BD2C-1000-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 1000 A.