SIEMENS - SIEBVP262010 BD2C-1250-VE - BVP262010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787819
Artikelnummer
SIEBVP262010
Herstellernummer
BVP262010
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
338 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
142 mm
BD2C-1250-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1250 A.