Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 0181630PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 275 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696156766

Artikelnummer

PCL0181630PN

Herstellernummer

0181630PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

275 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

259 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique. Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualitàe le „niture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale. Progettati per esterni. Materiali di alta qualità. Adatto a ogni condizione climatica. E27. 60W.