Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153803016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 153803016

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153803016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291443469

Artikelnummer

PCL153803016

Herstellernummer

153803016

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

175 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

200 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

235 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

LED-Panel:

nein

Goditi un bellissimo giardino. Crea un incantevole punto luce per il tuo ingresso con questo faretto bianco Philips myGarden. È realizzato in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino. Colore nero. Materiale: alluminio, materiale sintetico. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz. Numero di lampadine: 1. Attacco: E27. Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W. lampadina non inclusa. L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E. IP44. Classe I.