SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833016 CREEK PALO NERO IN ALLUMINIO - 153833016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 995 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291443940
Artikelnummer
PCL153833016
Herstellernummer
153833016
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
995 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
175 mm
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


