SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833116 CREEK PALO BIANCO IN ALLUMINIO - 153833116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 995 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291443575
Artikelnummer
PCL153833116
Herstellernummer
153833116
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
995 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
175 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
I


