SIGNIFY ITALY SPA - PCL153853016 CREEK PALO NERO IN ALLUMINIO - 153853016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 180 W
Höhe/Tiefe - 1840 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291443582
Artikelnummer
PCL153853016
Herstellernummer
153853016
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
180 W
Höhe/Tiefe:
1840 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
480 mm
Breite:
450 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


