SIGNIFY ITALY SPA - PCL153863016 CREEK SOSPENSIONE NERO IN ALLUMINIO - 153863016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Länge - 175 mm
Durchmesser - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291443506
Artikelnummer
PCL153863016
Herstellernummer
153863016
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Länge:
175 mm
Durchmesser:
175 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
0...820 mm
Schutzart (IP):
IP44
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
175 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
820 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...60 W
Art der Verdrahtung:
Abschluss


