Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153873016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 153873016

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153873016 CREEK LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291443520

Artikelnummer

PCL153873016

Herstellernummer

153873016

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

130 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

195 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

LED-Panel:

nein

Crea un incantevole punto luce per il tuo ingresso con questa applique nera Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino. Arreda il tuo giardino con la luce. Illuminazione decorativa per esterni. Scegli lo stile tradizionale. Scegli le applique per esterni. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità. Risparmio energetico. Illuminazione potente. Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice. Adatto ad ogni condizione climatica. lampadina non inclusa. L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E. Codice IP: IP44, protezione contro glioggetti superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua. Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento. Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W E27.