Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1646093P3 ARBOUR 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO - 1646093P3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696132289

Artikelnummer

PCL1646093P3

Herstellernummer

1646093P3

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

166 mm

Breite:

75 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

221 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applique - Abbellisci il tuo giardino con la luce - L'applique per esterni Philips Arbour LED nel colore grigio antracite è realizzata unpannello luminoso in una cornice IN alluminio pressofuso. Questo quadro di luce illuminerà gli ambienti esterni contanta luce bianca fredda diffusa. Materiale: alluminio. Lampada: LED 6W 600lm 4000k. Colore: antracite.