Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL164629316 ARBOUR PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM - 164629316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696131268

Artikelnummer

PCL164629316

Herstellernummer

164629316

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

100 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

II

Lampada da terra - Abbellisci il tuo giardino con la luce - Il palo per esterni Philips Arbour LED antracite è composto da un cubo di luce inserito in una struttura di alluminio. Il design innovativo consente di diffondere fasci di luce bianca calda suivialetti e sugli ambienti esterni. Materiale: alluminio. Lampada: LED 6W 600lm 3000K.