SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648493P3 BUSTAN 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO - 1648493P3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696161357
Artikelnummer
PCL1648493P3
Herstellernummer
1648493P3
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
92 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
78 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I


