Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648993P3 STRATOSPHERE 4000K PALO GRIGIO SCURO IN - 1648993P3

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648993P3 STRATOSPHERE 4000K PALO GRIGIO SCURO IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 44 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696161418

Artikelnummer

PCL1648993P3

Herstellernummer

1648993P3

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

44 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

770 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

60 mm

Breite:

76 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anschlussart:

Schraubklemme

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Rendi unico il tuo giardino. La lampada da terra per esterni Philips Stratosphere LED color grigio antracite è realizzata in alluminio pressofuso resistente. La distribuzione della luce bidirezionale consente di illuminare al meglio sentieri e altri spazi esterni con un'intensa luce diffusa. 4,5W. 1000 lm. 4000K. Colore grigio. H770 mm