SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO - 1649630PN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 302 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696158166
Artikelnummer
PCL1649630PN
Herstellernummer
1649630PN
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
302 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
1...60 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
174 mm
Breite:
174 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
174 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
I


