Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649730PN ALPENGLOW PALO NERO IN ALLUMINIO - 1649730PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649730PN ALPENGLOW PALO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 899 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696158173

Artikelnummer

PCL1649730PN

Herstellernummer

1649730PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

899 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

174 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questo palo da esterno Philips Alpenglow di colore nero. È realizzato in alluminio di alta qualità ed è adatto a ogni condizione climatica. A te non resta che goderti il tuo giardino.Aggiungi design al tuo giardino. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Facile installazione. Adatto ad ogni condizione climatica. Goditi la vita all'aperto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. 60W. E27