Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL171848716 SKIES LAMPADA A MURO GRIGIO IN SINTETICO - 171848716

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL171848716 SKIES LAMPADA A MURO GRIGIO IN SINTETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 810 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291444343

Artikelnummer

PCL171848716

Herstellernummer

171848716

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Breite:

260 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

81 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

1...60 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

LED-Panel:

nein

Applique Skies - Saving in style. Con la sua splendida illuminazione, questa elegante plafoniera Philips grigio chiaro ti invita a rilassarti in compagnia di un buon libro. Diffonde una calda luce bianca a risparmio energetico e trasforma il tuo giardinoo terrazzo in un ambiente ancora più piacevole. Materiale: materiale sintetico, alluminio. Lampadina fluorescente compatta 2x14W E27. Colore: grigio.