Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1723530PN HARVEST LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 1723530PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1723530PN HARVEST LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696156780

Artikelnummer

PCL1723530PN

Herstellernummer

1723530PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

208 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

127 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

229 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

LED-Panel:

nein

Applique Harvest - Crea l'atmosfera perfetta per i tuoi momenti all'aperto. Black Edition per un look vintage. Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualità e le finiture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale. Materiale: alluminio, materiale sintetico. Lampadina fluorescente compatta 2x42W E27. Colore: nero.