SIGNIFY ITALY SPA - PCL173064716 MOSS INCASSO SINGOLO NICKEL IN SINTETICO - 173064716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 270 lm
Einbaudurchmesser - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696120606
Artikelnummer
PCL173064716
Herstellernummer
173064716
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270 lm
Einbaudurchmesser:
105 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Außendurchmesser:
114 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
114 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
105 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
105 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
114 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



