Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL318023116 SUEDE PLAFONIERA BIANCO 4000K IN SINTETI - 318023116

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL318023116 SUEDE PLAFONIERA BIANCO 4000K IN SINTETI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291533092

Artikelnummer

PCL318023116

Herstellernummer

318023116

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

97.91 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

380 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

380 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

380 mm

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

LED-Panel:

nein

Arreda la tua casa con la luce. La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera a LED Philips myLiving Suede è armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca fredda diffusa. IP20. LED 4x6W 2350lm. Bianco.