Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL3180231EO SUEDE PLAFONIERA BIANCO CALDO 2700K IN S - 3180231EO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL3180231EO SUEDE PLAFONIERA BIANCO CALDO 2700K IN S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696163603

Artikelnummer

PCL3180231EO

Herstellernummer

3180231EO

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

280 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

280 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

380 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

99 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

LED-Panel:

nein

Arreda la tua casa con la luce. La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera a LED Philips myLiving Suedeè armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanzacreando una luce bianca calda diffusa. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Risparmio energetico. LuceLED di qualità elevata. Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz. Numero di lampadine: 4. Watt lampadina inclusa: 5 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 2350 lm