Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL318158716 TWIRLY 2700K PLAFONIERA GRIGIO IN SINTET - 318158716

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 17 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1700 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696122853

Artikelnummer

PCL318158716

Herstellernummer

318158716

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

17 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

350 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

350 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

350 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

66 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

LED-Panel:

nein

Crea una sensazione naturale nella tua stanza con la plafoniera LED Philips myLiving Twirly. Emette una luce bianca calda e diffusa che illumina ogni angolo della stanza e può essere utilizzata su soffitti o pareti. Ideale per il soggiorno e la camera daletto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Luce LED di qualità elevata. Risparmio energetico. Luce bianca calda. Durata prolungata: fino a 15 anni. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto. Tensione di rete: Da 110 V a 240 V, 50-60 Hz. Tecnologia lampadina: LED, 240 V. Numero di lampadine: 1. Watt lampadina inclusa: 17 W. Watt max. lampadinasostitutiva: 17 W. Colore della luce: bianca calda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1700 lm. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No. LED. Durata fino a: 20.000 ore. Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra. Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 115 W.