Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL333613116 CINNABAR 2700K PLAFONIERA BIANCO IN SINT - 333613116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696122778

Artikelnummer

PCL333613116

Herstellernummer

333613116

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

250 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

250 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

250 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

70 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

LED-Panel:

nein

Philips myLiving Cinnabar è una plafoniera rotonda dal colore bianco che illumina le zone della tua casa con un rassicurante fascio di luce LED bianco caldo. La gradevole luce diffusa viene ulteriormente potenziata da un anello che aggiunge un'aura luminosa in più. Ideale per il soggiorno e la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Luce LED di qualità elevata. Risparmio energetico. Luce bianca calda. Philipsoffre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V. LED integrato: SÌ. Effetto luce diffusa: SÌ. 5 anni di garanzia sul modulo LED: SÌ. Numero di lampadine: 1. Watt lampadina inclusa: 6 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 6 W. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 600 lm. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No. Durata fino a: 15.000 ore. Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra.