Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL333653117 CINNABAR 4000K PLAFONIERA BIANCO IN SINT - 333653117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696125809

Artikelnummer

PCL333653117

Herstellernummer

333653117

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

22 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

400 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

404 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

404 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

404 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

106 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Philips myLiving Cinnabar è una plafoniera rotonda dal colore bianco che illumina le zone della tua casa con un rassicurante fascio di luce LED bianco freddo. La gradevole luce diffusa viene ulteriormente potenziata da un anello che aggiunge un'aura luminosa in più. Ideale per il soggiorno e la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Luce LED di qualità elevata. Philips offre una garanzia di 5 anni sul drivere sul modulo LED. Risparmio energetico. Luce bianca fredda. Durata prolungata: fino a 15 anni. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz. Tecnologia lampadina: LED, 240 V. Numero di lampadine: 4. Watt lampadina inclusa: 5,5 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Colore della luce: bianca fredda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 2200 lm. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No. Durata fino a: 15.000 ore. Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra. Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 33 W. LED integrato: SÌ. Effetto luce diffusa: SÌ. 5 anni di garanzia sul modulo LED: SÌ.