Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL455873016 Tigela wall lamp black 1x70W 230V - 455873016

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL455873016 Tigela wall lamp black 1x70W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291433361

Artikelnummer

PCL455873016

Herstellernummer

455873016

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

180 mm

Breite:

213 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ravviva il tuo ambiente domestico con questa elegante lampada da parete Philips di colore nera. È dotata di una linea esclusiva ed emana una luce bianca calda a bassa consumo. Puoi abbassare l'intensità della luce per creare un'atmosfera accogliente. Lampada: Alogena 1x70W E27.