Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO - 5019131PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696160213

Artikelnummer

PCL5019131PN

Herstellernummer

5019131PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Höhe/Tiefe:

158 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

70 mm

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

70 mm

Länge:

90 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Crea un'illuminazione perfetta. Goditi una casa accogliente e invitante.Il faretto a incasso Philips Enneper è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Ideale per il soggiorno e per la camera da lettomateriali di alta qualità. Zero polvere, zero ruggine. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa. GU10. 5,5W, bianco