Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5023417E7 BURLAP FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO - 5023417E7

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5023417E7 BURLAP FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696132999

Artikelnummer

PCL5023417E7

Herstellernummer

5023417E7

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Nickel

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

145 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Breite:

195 mm

Länge:

690 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips E14 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata. 40W.