Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5030417E7 LIMBALI FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO - 5030417E7

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5030417E7 LIMBALI FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696133224

Artikelnummer

PCL5030417E7

Herstellernummer

5030417E7

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

750 mm

Breite:

130 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Philips Essentials Spot Limbali - Novità faretti da parete o da soffitto orientabili. Disponibili con forma di una spirale. Materiale metallo, colore nichel satinato. Lampadina alogena 4x50W GU10. Dimensione: 750x130x80 mm.