SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031317E7 Meranti Faretto 3 luci Nickel in Metallo - 5031317E7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696133262
Artikelnummer
PCL5031317E7
Herstellernummer
5031317E7
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Glühlampe
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
155 mm
Länge:
490 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


