SIGNIFY ITALY SPA - PCL5040117PN DONEGAL INCASSO NICKEL QUADRATO - 5040117PN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8718696160961
Artikelnummer
PCL5040117PN
Herstellernummer
5040117PN
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
158 mm
Geeignet für Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
70 mm
Länge:
90 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


