Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5040131PN DONEGAL INCASSO BIANCO QUADRATO - 5040131PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5040131PN DONEGAL INCASSO BIANCO QUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696160978

Artikelnummer

PCL5040131PN

Herstellernummer

5040131PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Höhe/Tiefe:

158 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

70 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

70 mm

Länge:

90 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata. Materiale: materiale sintetico. Colore: bianco. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile.