Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058231PN PONGEE FARETTO 2 LUCI BIANCO IN METALLO - 5058231PN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696164792

Artikelnummer

PCL5058231PN

Herstellernummer

5058231PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

82 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

122 mm

Länge:

240 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Per vivere con gioia ogni momento. Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Progettato per l'ufficio domestico. Per qualunque ambiente interno. Forme naturali e riconoscibili Luce spot regolabile. Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata. Numero di lampadine: 2. Attacco: GU10Watt lampadina inclusa: lampadina non inclusa. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Colore: bianco