Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058431PN PONGEE FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO - 5058431PN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058431PN PONGEE FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696164853

Artikelnummer

PCL5058431PN

Herstellernummer

5058431PN

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. 5,5W. GU10. 4 lampada. Bianco