Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL530933112 RUNNER FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO - 530933112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291487838

Artikelnummer

PCL530933112

Herstellernummer

530933112

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

109 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

111 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Länge:

480 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Runner bar/tube - Corpo in alluminio di colore bianco. IP20. Classe I. Lampada: Alogena 3x50W GU10 - 230V.