SIGNIFY ITALY SPA - PCL562403116 STAR FARETTO SINGOLO BIANCO IN ALLUMINIO - 562403116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 4.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 89.42 kg CO2 eq.
EAN
8718291444848
Artikelnummer
PCL562403116
Herstellernummer
562403116
Hersteller
PHI
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
4.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
170 lm
Lichtstrom:
500...500 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
ohne
Höhe/Tiefe:
82 mm
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung mit Push-button:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
118 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Reflektorfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


