SIGNIFY ITALY SPA - PCL562404816 STAR FARETTO SINGOLO ALLUMINIO IN ALLUMI - 562404816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8718291444855
Artikelnummer
PCL562404816
Herstellernummer
562404816
Hersteller
PHI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Lichtstrom:
500...500 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Höhe/Tiefe:
82 mm
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
nein
Länge:
118 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


