SIGNIFY ITALY SPA - PCL562444816 STAR FARETTO 4 LUCI ALLUMINIO IN ALLUMIN - 562444816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8718291444916
Artikelnummer
PCL562444816
Herstellernummer
562444816
Hersteller
PHI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
82 mm
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Dimmung mit Push-button:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
560 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


