SIGNIFY ITALY SPA - PHA06558799 ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3) - 06558799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696065587
Artikelnummer
PHA06558799
Herstellernummer
06558799
Hersteller
PHI
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.



