Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06570999 ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3) - 06570999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Ader-Zahl - 6

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065709

Artikelnummer

PHA06570999

Herstellernummer

06570999

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Ader-Zahl:

6

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2 mm²

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.