SIGNIFY ITALY SPA - PHA06713099 ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3) - 06713099
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 39 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696067130
Artikelnummer
PHA06713099
Herstellernummer
06713099
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
39 mm
Breite:
25 mm
Staffa di sospensione per reggere il binario sospeso (Fmax 200N)


